Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 14x 7,2x0,8 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder DIN 2093 14x 7,2x0,8 Federstahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000140708
EAN/GTIN:
     4043952380628
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 14 x 7,2x0,8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 7,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0439*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.