| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187217 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020107009040016 EAN/GTIN: 4051426697202 |
| |
|
| | |
| ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.700· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 16 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m 4x16, din 964, din 964 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |