Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 60 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 60 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400060060
EAN/GTIN:
     4051426694393
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
60 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2537*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.