Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 120 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 120 A 2 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209060120
EAN/GTIN:
     4051426693211
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 120 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
120 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5488*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7588*
€ 0,90297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6788*
€ 0,80777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5488*
€ 0,65307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.