Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 100 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 100 A 2 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209060100
EAN/GTIN:
     4051426693198
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 100 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
100 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4018*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5518*
€ 0,65664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5118*
€ 0,60904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4818*
€ 0,57334
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.