| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186666 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020096000060010 EAN/GTIN: 4051426686091 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.600· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, din 963 pa, din 963, din 963 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |