| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186507 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020094100060010 EAN/GTIN: 4051426019530 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 m 6 x 10 verz, din 963, din 963 4.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |