Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 60 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 60 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809200040060
EAN/GTIN:
     4051426016232
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.920· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0672*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.