Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 20 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 20 Messing 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015807009060020
EAN/GTIN:
     4051426015921
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.700· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 schraube m6x20, din 85, schraube m6 din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2909*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3709*
€ 0,44137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.