Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 6x 30 1.4310 schwere Ausführung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481 6x 30 1.4310 schwere Ausführung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600060030
EAN/GTIN:
     4043952377451
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,176*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.