Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 4x 18 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481 4x 18 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600040018
EAN/GTIN:
     4043952376850
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 18 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0936*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.