Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 3x 18 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481 3x 18 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000185448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600030018
EAN/GTIN:
     4043952376515
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1,431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0595*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.