Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 4x 20 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 4x 20 Stahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000040020
EAN/GTIN:
     4043952361993
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1668*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.