Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 2,5x 12 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 2,5x 12 Stahl 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014740000025012
EAN/GTIN:
     4043952361665
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1164*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.