Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 10x 24 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift DIN 1472 10x 24 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000184059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014720000100024
EAN/GTIN:
     4043952357910
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1472
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.