Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 10x 70 Stahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift DIN 1471 10x 70 Stahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014710000100070
EAN/GTIN:
     4043952355626
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 10 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.