Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1,6x 25 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte ISO 1234 1,6x 25 Messing 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000183436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012347000016025
EAN/GTIN:
     4051426006202
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1039*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.