Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 10 Polyamid 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 10 Polyamid 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000182493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012076000040010
EAN/GTIN:
     4043952995952
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Kunststoffschraube DIN 84
Kunststoffschraube ISO 1207
Plastikschraube DIN 84
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.600
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschrauben din84 3x10, kunststoffschraube din 84, kunststoffschraube din 84 m4, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.