| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009859400030000 EAN/GTIN: 4043952347454 |
| |
|
| | |
| ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.940· Normart: DIN 985 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 985 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m3 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 m3, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern |
| | |
| |