Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M3 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M3 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858100030000
EAN/GTIN:
     4043952346235
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6–8 )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.