| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000181394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009829400080000 EAN/GTIN: 4043952345702 |
| |
|
| | |
| ~DIN 982 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00982.940· Normart: DIN 982 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 8 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat | Norm: | DIN 982 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din982 m8 a4, din 6924, din 6924 m8, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |