Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM15 M75x2 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM15 M75x2 Stahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000150000
EAN/GTIN:
     4043952345085
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km15 m75x2
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM15 M 75x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
15 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 km15, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.