Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM 9 M45x1,5 Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter DIN 981 KM 9 M45x1,5 Stahl 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000090000
EAN/GTIN:
     4043952345023
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 km 9 gewinde m45x...
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 9 M 45x1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
9 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m45x1,5, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.