| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179921 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654150040020 EAN/GTIN: 4043952335147 |
| |
|
| | |
| ~DIN 965 4.8 ISR galvanisch verzinkt Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 20 -T20 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.415· Normart: DIN 965· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | ISR | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben, ISR = Innensechsrund | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din965 m4x20-t20, din 965, din 965 torx, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |