Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 20 4.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 20 4.8 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009644109100020
EAN/GTIN:
     4043952328019
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3584*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4784*
€ 0,5693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.