| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000179253 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009644109040010 EAN/GTIN: 4043952327432 |
| |
|
| | |
| DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din964 m4x10, din 964, din 964 m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |