Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 16 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube DIN 963 Schlitz M6x 16 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000179056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400060016
EAN/GTIN:
     4043952324264
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.