Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M10 17 H flZnnc 480h-L 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M10 17 H flZnnc 480h-L 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009363520100000
EAN/GTIN:
     4043952786284
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17 h m10
din 936
DIN 936 17 H flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.352· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1226*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.