Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M12 22 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 M12 22 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009361000120000
EAN/GTIN:
     4043952292860
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 22 h m 12 s
din 936
DIN 936 22 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.100· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
22 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 m12, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1759*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.