Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 links M24x 1,5 -LH 14 H 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 links M24x 1,5 -LH 14 H 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360060240150
EAN/GTIN:
     4043952292716
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Links-Feinge
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 14 h m 24 x 1.5, din 936 fg, din 936 feingewinde, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.