Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 links M8x 1 -LH 14 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 links M8x 1 -LH 14 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360060080100
EAN/GTIN:
     4043952292617
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Links-Feinge
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 m8x1, din 936 fg, din 936 fg m8, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1222*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.