Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 links M8 -LH 14 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 936 links M8 -LH 14 H 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360040080000
EAN/GTIN:
     4043952292099
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m8
din 936
DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 8 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.004· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: din 936 regelgewinde, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1878*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.