Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M12 SW 19 6/6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M12 SW 19 6/6 Automatenstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000176021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009353009120000
EAN/GTIN:
     4043952290880
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m12
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 12 SW 19 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: din 935-1 6, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4431*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5831*
€ 0,69389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5731*
€ 0,68199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5331*
€ 0,63439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4431*
€ 0,52729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.