Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M6 A 4 - 80 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M6 A 4 - 80 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349480060000
EAN/GTIN:
     4043952290415
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 80 Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.948· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4 - 80
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0384*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.