Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M30 -LH A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M30 -LH A 4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175972
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349440300000
EAN/GTIN:
     4043952290286
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m30
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.