Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M12 -LH A 4 (- 70) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M12 -LH A 4 (- 70) 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349440120000
EAN/GTIN:
     4043952290200
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 lg m12
DIN 934 A 4 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.944· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3375*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.