Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M18x 1,5 8 sw 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M18x 1,5 8 sw 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348350180150
EAN/GTIN:
     4043952288177
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 Fein schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.835· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2959*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2959*
€ 0,35212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.