Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M39 -LH 8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M39 -LH 8 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140390000
EAN/GTIN:
     4043952818916
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 39 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
39 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.