Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M36 -LH 8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M36 -LH 8 galv.verz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140360000
EAN/GTIN:
     4043952818893
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
sechskantmutter din 934 lg m36
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 36 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.