Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M30 -LH 8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M30 -LH 8 galv.verz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348140300000
EAN/GTIN:
     4043952287439
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m30
din 934 lg
DIN 934 8 Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 30 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.814· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.