Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M24x 2 -LH 6 Automatenstahl 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M24x 2 -LH 6 Automatenstahl 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343070240200
EAN/GTIN:
     4043952285244
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.307· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.