Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M10x 1 -LH 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M10x 1 -LH 6 Automatenstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343070100100
EAN/GTIN:
     4043952285138
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.307· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links-Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7147*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9047*
€ 1,07659
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8947*
€ 1,06469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8647*
€ 1,02899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8447*
€ 1,00519
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7147*
€ 0,85049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.