Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 WW 1/4 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 WW 1/4 6 Automatenstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000175497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343060250000
EAN/GTIN:
     4043952284971
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1/4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.306· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
1/4 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Ausführung:
Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4433*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5533*
€ 0,65843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.