Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 18 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 18 A 2 (- 70) 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000166118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009129200100018
EAN/GTIN:
     4043952183755
Suchbegriffe:
Innensechskantschrauben
Reyher
Schrauben
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.920
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2358*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.