Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 835 M10x 40 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 835 M10x 40 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008359400100040
EAN/GTIN:
     4043952142233
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 10x40
DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 2 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 835
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m10, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.