Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 835 M10x 35 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 835 M10x 35 A 4 Einschraubende=2d 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008359400100035
EAN/GTIN:
     4043952142226
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835
DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 2 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 835
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8742*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2442*
€ 1,4806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2342*
€ 1,4687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1742*
€ 1,3973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1342*
€ 1,3497
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0942*
€ 1,3021
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8742*
€ 1,0403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.