Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M6x 35 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M6x 35 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000160359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006039240060035
EAN/GTIN:
     4043952124130
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.924
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1105*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.