Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube DIN 580 M30 C 15 E 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube DIN 580 M30 C 15 E 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005803000300000
EAN/GTIN:
     4043952109182
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.300· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Material:
C 15 E
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din580 m30 c15, din 580 c15e, din 580, Reyher, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.