Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube DIN 580 M16 C 15 E 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube DIN 580 M16 C 15 E 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005803000160000
EAN/GTIN:
     4043952109120
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E Ringschrauben - Abmessung: M 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.300· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Material:
C 15 E
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m16 din 580, din 580 m16, din 580 c15e, Reyher, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.