| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004393520120000 EAN/GTIN: 4043952786222 |
| |
|
| | |
| DIN 439 04 Form B flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.352· Normart: DIN 439 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 12 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Form B | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen | Norm: | DIN 439 | Werkstoff: | 04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din439-2 m12, din 439-2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |